Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Disco de corte diamantado W-MAX continuo

Disco de diamante W-MAX continuo
D/DIAMANTADO 230MM CONTINUO W-MAX
W-MAX

Nº de art. 5986221204
EAN 4066443060175
Precios visibles tras iniciar sesión
Disco de corte diamantado W-MAX continuo

Nº de art. 5986221204

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Los discos diamantados de corte W-MAX son producidos para atender aplicaciones generales de corte en piedra y albañilería en obras.
  • Certificación: EN 13236

  • Optima relación corte, durabilidad en obras.

  • Diversos modelos de discos para diferentes aplicaciones.

  • Disco especial para corte de cerámica, azulejos y otros materiales.
Aviso
  • Siempre utilizar (EPI) indicados para la actividad.

  • Consultar las instrucciones de seguridad de la máquina.

  • Estar atentos a las restricciones de uso de los discos.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Utilizado en máquinas portátiles para cortes materiales diversos en obras.

  • Uso óptimo en: granito, marmol y piedras en general.

  • Uso razonable: azulejo y cerámica.

  • Uso no aconsejable: asfalto, hormigón y porcelanato.
Instrucciones

Seguir las indicaciones de montaje y ajuste del disco exactamente conforme lo especificado, por el fabricante, en el manual de instrucciones de cada máquina.


Utilizar refrigeración al agua para maximizar el desempeño del disco cuanto a su rendimiento, calidad del corte y vida útil.


Realizar cortes rectilíneos, sin presión excesiva y dentro del límite de rotación indicado por el disco conforme a la funcionalidad de la máquina.

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas